Motion
9373XL
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03446120
No. Fabricante 9373XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03446120
No. Fabricante 9373XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    7.00 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439373493

Descripción general

Descripción del fabricante
9373XL 100 % KEVLAR SIN DEDOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"