Motion
9361S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Algodón
Artículo MI #03446126
No. Fabricante 9361S
Precio6.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar/Algodón
Artículo MI #03446126
No. Fabricante 9361S
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
Precio6.91 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    9.25 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos de puntos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos con puntos de PVC
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar/Algodón
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439361131

Descripción general

Descripción del fabricante
9361S REG KEVLAR/ALGODÓN TRENZADO 1-SIDE

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good