Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- Longitud14 pulg.
- Grosor14.00 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- AplicaciónPrimeros auxilios, militares, peligros biológicos, tapete de materiales peligrosos, técnico de laboratorio, industrias petroquímicas
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNegro
- Tipo de manguitoEnrollado/Guanteta
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoSin forro
- Material del forroSin forro
- MaterialButilo
- Tipo de materialSintético
- Línea de productosProtección del MCR
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Estilo de pulgarAla
- UPC_NO45143001316
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación