Motion
9348XLD

MCR SAFETY
9348XLD

Guantes resistentes a los cortes Survivor tope X-Large, ANSI nivel de corte A3, revestimiento de fibra de vidrio/poliéster/espectro
Artículo MI #03446352
No. Fabricante 9348XLD
Precio21.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9348XLD

Guantes resistentes a los cortes Survivor tope X-Large, ANSI nivel de corte A3, revestimiento de fibra de vidrio/poliéster/espectro
Artículo MI #03446352
No. Fabricante 9348XLD
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
Precio21.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    10.85 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin recubrimiento
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/poliéster/espectro
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    45143934843

Descripción general

Descripción del fabricante
9348XLD 13 SPECTRA DE CALIBRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"