Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud11.0000 pulg.
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Costuras del forroForro con costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipos de productosGuantes
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- SeriePredalite
- Estilo de pulgarAla
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes
- UPC_NO30451437980259
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación