Motion
6712F
Guantes de trabajo de uso general - Recubrimiento de PVC, puños tipo guantelet
Artículo MI #03446609
No. Fabricante 6712F
Precio9.22 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Recubrimiento de PVC, puños tipo guantelet
Artículo MI #03446609
No. Fabricante 6712F
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
Su precio$9.22/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Naranja
  • Estilo de puño
    Guanteleta
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    30451436712981

Descripción general

Descripción del fabricante
6712F ESPUMA NARANJA SUAVE 12"
  • Recubrimiento de PVC texturizado de inmersión simple y doble para un agarre seguro en húmedo o seco
  • Aislamiento de espuma para mantener las manos calientes y secas
  • Resistente a abrasiones, aceite, ácidos, productos químicos y cáusticos
  • Recubrimiento especial resistente a los líquidos para mayor flexibilidad incluso en condiciones de congelación
  • Tratamiento con Actifresh
  • Aplicaciones: agricultura, construcción, almacenamiento en frío, pesca, requisitos de invierno al aire libre, petroquímica, personal de control de tráfico y almacenamiento

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno