Motion
6710T
Guantes de trabajo de uso general: recubiertos de PVC, puños tejidos
Artículo MI #03446660
No. Fabricante 6710T
Precio10.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general: recubiertos de PVC, puños tejidos
Artículo MI #03446660
No. Fabricante 6710T
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
Su precio$10.05/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    11.5000 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Beige
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Forro de algodón
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Papel de lija
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipos de productos
    Guantes
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes
  • UPC_NO
    30451436710079

Descripción general

Descripción del fabricante
BRAZALETE DE SEGURIDAD DE COLOR TOSTADO ESPUMA 6710T
  • Recubrimiento de PVC texturizado de inmersión simple y doble para un agarre seguro en húmedo o seco
  • Aislamiento de espuma para mantener las manos calientes y secas
  • Resistente a abrasiones, aceite, ácidos, productos químicos y cáusticos
  • Recubrimiento especial resistente a los líquidos para mayor flexibilidad incluso en condiciones de congelación
  • Tratamiento con Actifresh
  • Aplicaciones: agricultura, construcción, almacenamiento en frío, pesca, requisitos de invierno al aire libre, petroquímica, personal de control de tráfico y almacenamiento
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good