Motion
9677S
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #03446741
No. Fabricante 9677S
Precio16.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño pequeño, Nivel de corte ANSI A3, Palma y dedos recubiertos de poliuretano
Artículo MI #03446741
No. Fabricante 9677S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439677119

Descripción general

Descripción del fabricante
9677S ULTRATECNOLÓGICO DYNEEMA BLANCO DYNEEMA

También puede gustarle