Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud12 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoPVC
- ColorAzul
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroPunto
- Costuras del forroForro sin costuras
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosCapa azul
- Tipo de protecciónResistente al agua
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451436632487
Descripción general
- PVC triplemente sumergido y resistente al aceite
- Flexibilidad y suavidad excepcionales
- Forro de punto sin costuras que mejora la destreza y la comodidad
- Acabado arenoso para una mayor capacidad de agarre
- Tratado con Actifresh®
- Guante de 12"
- Usos: pesca comercial, petroquímicos, mantenimiento, construcción y paisajismo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación