Motion
6632L
Guantes de trabajo de uso general Bluecoat® - Tamaño grande, recubiertos de PVC, puños tipo guantelet
Artículo MI #03446745
No. Fabricante 6632L
Precio7.14 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general Bluecoat® - Tamaño grande, recubiertos de PVC, puños tipo guantelet
Artículo MI #03446745
No. Fabricante 6632L
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
Su precio$7.14/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Capa azul
  • Tipo de protección
    Resistente al agua
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451436632319

Descripción general

Descripción del fabricante
6632L BLUECOAT PVC 12 PULGADAS
  • PVC triplemente sumergido y resistente al aceite
  • Flexibilidad y suavidad excepcionales
  • Forro de punto sin costuras que mejora la destreza y la comodidad
  • Acabado arenoso para una mayor capacidad de agarre
  • Tratado con Actifresh®
  • Guante de 12"
  • Usos: pesca comercial, petroquímicos, mantenimiento, construcción y paisajismo

También puede gustarle