Motion
9693XXL

MCR SAFETY
9693XXL

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03446813
No. Fabricante 9693XXL
Precio12.54 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
9693XXL

Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño 2X-Large, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de Kevlar
Artículo MI #03446813
No. Fabricante 9693XXL
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
Precio12.54 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Página de producto del fabricante
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451430175157

Descripción general

Descripción del fabricante
9693XXL KEVLAR DE NITRILO ULTRATECNOLÓGICO 13

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"