Motion
6840
Guantes resistentes a productos químicos, L, negro, PVC, paquete de 12
Artículo MI #03447011
No. Fabricante 6840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, L, negro, PVC, paquete de 12
Artículo MI #03447011
No. Fabricante 6840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    10-1/2 pulg.

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Aplicación
    Químico, multiuso
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Goma
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Punto de algodón
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    30451430684017

Descripción general

Descripción del fabricante
PUÑO DE SEGURIDAD DE PUNTO DE CAUCHO 6840

También puede gustarle

Los clientes también compraron