Motion
2003FL
Traje Classic Rain de 3-Piece - Tamaño grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Frontal liso, PVC, Poliéster
Artículo MI #03447127
No. Fabricante 2003FL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje Classic Rain de 3-Piece - Tamaño grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Frontal liso, PVC, Poliéster
Artículo MI #03447127
No. Fabricante 2003FL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    54 pulg.
  • Grosor del material
    0.35 mm
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Frontal liso
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de pantalón
    Monos de peto
  • Línea de productos
    Clásico
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos

Descripción general

Descripción del fabricante
2003FL CLÁSICO 0,35MM Mono PVC/POLY 3 PC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"