Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho65 pulg.
- Longitud49 pulg.
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorNegro
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPoliéster/PVC
- PatrónNinguna
- Línea de productosClassic Plus
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143247172