Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho49 pulg.
- Longitud54 pulg.
- TamañoS in-oz
Detalles
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Línea de productosClásico
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143260119
Descripción general
- Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
- PVC de 0.35 mm sobre tejido de tela de poliéster
- Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
- Frontal de bragueta con tres cierres a presión en la solapa antitormenta
- Cuello redondo de pana (mismo color que el material)
- Capucha extraíble
- Parte trasera con capa ventilada y dos orificios de malla
- Dos bolsillos: uno exterior con solapa y otro interior sin solapa
- Portatarjetas
- Mangas raglán
- Espalda dividida: se puede ajustar a la parte delantera para formar las piernas
- Envasado y con precio individual, 20 por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación