Motion
267CS
Impermeable con capucha extraíble, negro, S
Artículo MI #03447373
No. Fabricante 267CS
Precio24.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable con capucha extraíble, negro, S
Artículo MI #03447373
No. Fabricante 267CS
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
Precio24.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    49 pulg.
  • Longitud
    54 pulg.
  • Tamaño
    S in-oz

Detalles

  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Negro
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Clásico
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143267019

Descripción general

Descripción del fabricante
267CS CLÁSICO MÁS 0,35MM PVC/PÓLIDO
  • Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
  • PVC de 0.35 mm sobre tejido de tela de poliéster
  • Cierres a presión de plástico negro en las muñecas
  • Frontal de bragueta con tres cierres a presión en la solapa antitormenta
  • Cuello redondo de pana (mismo color que el material)
  • Capucha extraíble
  • Parte trasera con capa ventilada y dos orificios de malla
  • Dos bolsillos: uno exterior con solapa y otro interior sin solapa
  • Portatarjetas
  • Mangas raglán
  • Espalda dividida: se puede ajustar a la parte delantera para formar las piernas
  • Envasado y con precio individual, 20 por caja

También puede gustarle