Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho60 pulg.
- Longitud26.4 pulg.
- Tamaño2XL
- Ancho de la banda2 pulg.
Detalles
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-1999
- Cierre delanteroGancho y bucle
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialMalla
- Número de bandas horizontales1
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosLuminador
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasPlata
- UPC_NO45143999057
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
Descripción del fabricante
CL2MLX2 CLASE 2 SEGURIDAD DE POLIETILENO EXTRAÍBLE
- Cumple o supera los estándares de alta visibilidad ANSI Clase 2 , cal fluorescente
- Construcción de separación de cinco puntos
- Rayas reflectantes plateadas de dos pulgadas
- Cierres de velcro
- La malla de poliéster permite al usuario mantenerse fresco
- Aplicaciones: Aeropuerto , manejo de equipaje, carpintería, construcción, demolición, emergencia, socorrista, flagman, paisajismo, pavimento, policía, ferrocarril, saneamiento, seguridad, inspector, TSA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature