Motion
CL2MLX3

MCR SAFETY
CL2MLX3

Chaleco luminoso de alta visibilidad Scotchlite™ - Talla: 3X-Large, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #03447858
No. Fabricante CL2MLX3
Precio14.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL2MLX3

Chaleco luminoso de alta visibilidad Scotchlite™ - Talla: 3X-Large, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #03447858
No. Fabricante CL2MLX3
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
Precio14.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    64 pulg.
  • Longitud
    27.4 pulg.
  • Tamaño
    3XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-1999
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • UPC_NO
    45143999064
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MLX3 CLASE 2 SEGURIDAD DE POLIETILENO EXTRAÍBLE
  • Cumple o supera los estándares de alta visibilidad ANSI Clase 2 , cal fluorescente
  • Construcción de separación de cinco puntos
  • Rayas reflectantes plateadas de dos pulgadas
  • Cierres de velcro
  • La malla de poliéster permite al usuario mantenerse fresco
  • Aplicaciones: Aeropuerto , manejo de equipaje, carpintería, construcción, demolición, emergencia, socorrista, flagman, paisajismo, pavimento, policía, ferrocarril, saneamiento, seguridad, inspector, TSA

También puede gustarle