Motion
CL2MOL
Scotchlite™ Chaleco Luminator de alta visibilidad - Tamaño: grande, clase ANSI: 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #03447861
No. Fabricante CL2MOL
Precio13.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scotchlite™ Chaleco Luminator de alta visibilidad - Tamaño: grande, clase ANSI: 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #03447861
No. Fabricante CL2MOL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    52 pulg.
  • Longitud
    24.4 pulg.
  • Tamaño
    L
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco Breakaway
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • UPC_NO
    45143999132
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CL2MOL CLASE 2 SEGURIDAD DE POLIETILENO EXTRAÍBLE

You May Also Like