Motion
CL3MLX4

MCR SAFETY
CL3MLX4

Chaleco luminoso de alta visibilidad Scotchlite™ - Talla: 4X-Large, clase ANSI: 3, lima de alta visibilidad
Artículo MI #03447879
No. Fabricante CL3MLX4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
CL3MLX4

Chaleco luminoso de alta visibilidad Scotchlite™ - Talla: 4X-Large, clase ANSI: 3, lima de alta visibilidad
Artículo MI #03447879
No. Fabricante CL3MLX4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    1/2 pulg., 64 pulg.
  • Longitud
    28 pulg.
  • Tamaño
    4XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • UPC_NO
    45143999279
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO CL3MLX4 CLASE 3 DE MALLA COLOR LIMA 2" PLATEADO

También puede gustarle