Motion
O503L
Traje de 3-Piece Zodiac Rain - Tamaño grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Frontal liso, Material de PVC
Artículo MI #03447955
No. Fabricante O503L
Precio13.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Traje de 3-Piece Zodiac Rain - Tamaño grande, Color amarillo, Capucha extraíble, Frontal liso, Material de PVC
Artículo MI #03447955
No. Fabricante O503L
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
Precio13.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    54 pulg.
  • Grosor del material
    0.1 mm
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Botas y zapatos incluidos
    Botas/zapatos no incluidos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de vuelo
    Frontal liso
  • Tipo de prenda
    Traje 3-Piece
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC
  • Tipo de pantalón
    Pantalones de largo hasta la cintura
  • Línea de productos
    Zodiaco
  • Costura
    Soldado
  • Cierre de muñeca y tobillo
    Cierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos

Descripción general

Descripción del fabricante
O503L ZODIACO .10MM TRASLADO DE PVC DE UNA SOLA CAPA
  • PVC de una sola capa, 10 mil
  • Incluye chaqueta, capucha y pantalón con cintura elástica en la bolsa tote
  • Chaqueta de PVC transparente con cierre a presión en la parte delantera
  • Capucha extraíble con cordón
  • Cuello redondo
  • Dos bolsillos de parche con solapa
  • Mangas raglán
  • Pantalones con cintura elástica y botones a presión en los tobillos
  • Color: amarillo
  • Envasado y con precio individual, 50 por caja

También puede gustarle