Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho57 pulg.
- Grosor del material0.1 mm
- TamañoX-Grande
Detalles
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloFrontal liso
- Tipo de prendaTraje 3-Piece
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC
- Tipo de pantalónPantalones de largo hasta la cintura
- Línea de productosZodiaco
- CosturaSoldado
- Cierre de muñeca y tobilloCierres automáticos Take-Up en muñecas y tobillos
Descripción general
- PVC de una sola capa, 10 mil
- Incluye chaqueta, capucha y pantalón con cintura elástica en la bolsa tote
- Chaqueta de PVC transparente con cierre a presión en la parte delantera
- Capucha extraíble con cordón
- Cuello redondo
- Dos bolsillos de parche con solapa
- Mangas raglán
- Pantalones con cintura elástica y botones a presión en los tobillos
- Color: amarillo
- Envasado y con precio individual, 50 por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación