Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho47 pulg.
- Longitud18 pulg.
- TamañoUniversal
Detalles
- Clase ANSINo cumple con ANSI
- Cierre delanteroGancho y bucle
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialMalla
- Número de bandas horizontales0
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO45143720002
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación