Motion
V201R
CAMISETA DE TIRANTES ELEGANTE DE MALLA DE POLIÉSTER CON VELCRO
Artículo MI #03448153
No. Fabricante V201R
Precio6.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CAMISETA DE TIRANTES ELEGANTE DE MALLA DE POLIÉSTER CON VELCRO
Artículo MI #03448153
No. Fabricante V201R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    47 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    No cumple con ANSI
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    0
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Verde, plateado
  • UPC_NO
    45143999989
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER V201R 2 NARANJA
  • Malla ligera de poliéster
  • Cinta reflectante vertical 2” de color lima y plata
  • Cierre frontal de velcro
  • Tirantes laterales elásticos
  • Ribete de vinilo negro
  • Color: naranja de alta visibilidad con cinta reflectante

También puede gustarle