Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho52 pulg.
- Longitud24.4 pulg.
- TamañoL
- Ancho de la banda2 pulg., 4-1/2 pulg.
Detalles
- Clase ANSI2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 107-2004
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaAlta visibilidad
- Uso de la prendaChaleco estándar
- LeyendaNinguna
- MaterialPoliéster
- Composición del materialMalla
- Número de bandas horizontales1
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Línea de productosLuminador
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasNaranja, plata
- UPC_NO45143999835
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- Malla 100 % poliéster
- Cierre con cremallera
- Ribete naranja
- Dos bolsillos: uno interior derecho y otro interior izquierdo
- Cumple con las especificaciones ANSI/ISEA 107-2010 para indumentaria de alta visibilidad Clase 2, Nivel 2
- Color: lima de alta visibilidad con cinta reflectante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación