Motion
WCCL2LX3

MCR SAFETY
WCCL2LX3

Chaleco luminoso de alta visibilidad Scotchlite™ - Talla: 3X-Large, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #03448191
No. Fabricante WCCL2LX3
Precio15.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
WCCL2LX3

Chaleco luminoso de alta visibilidad Scotchlite™ - Talla: 3X-Large, clase ANSI: 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #03448191
No. Fabricante WCCL2LX3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    64 pulg.
  • Longitud
    27.4 pulg.
  • Tamaño
    3XL
  • Ancho de la banda
    2 pulg., 4-1/2 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Naranja, plata
  • UPC_NO
    45143999866
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
WCCL2LX3 CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIÉSTER 4 1/2
  • Malla 100 % poliéster
  • Cierre con cremallera
  • Ribete naranja
  • Dos bolsillos: uno interior derecho y otro interior izquierdo
  • Cumple con las especificaciones ANSI/ISEA 107-2010 para indumentaria de alta visibilidad Clase 2, Nivel 2
  • Color: lima de alta visibilidad con cinta reflectante

También puede gustarle