Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho31-1/2 pulg.
- Altura28.45 cm
- Longitud38.61 cm
- Peso2.4 kg
- Ancho32.51 cm
Detalles
- Detalles adicionalesBaja pelusa
- Cierre del tobilloElástico
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónANSI
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónPosiWear Breathable Advantage está fabricado con material ligero PolyBreathe que proporciona el equilibrio óptimo entre protección y comodidad. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento o manipulación de fibra de vidrio
- Tipo de tejidoPosiWear BA
- CaracterísticasPosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad.
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- Número de Upc del fabricante662909360083
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPosiBA
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909360083
Descripción general
- PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad.
- Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
- Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
- Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
- Cinturilla elástica para un mejor ajuste
- pelusa extremadamente baja
- Sin látex
- Norma ASTM 1670 para penetración en sangre
- Prueba antiestática NFPA 99
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación