Motion
3606/M
Pelele PosiWear BA con capucha, muñeca elástica y tobillo
Artículo MI #03449249
No. Fabricante 3606/M
Precio177.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele PosiWear BA con capucha, muñeca elástica y tobillo
Artículo MI #03449249
No. Fabricante 3606/M
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
Su precio$177.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    24.4 pulg.
  • Altura
    28.45 cm
  • Longitud
    38.61 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    1.7 kg
  • Ancho
    32.51 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    PosiWear Breathable Advantage está fabricado con material ligero PolyBreathe que proporciona el equilibrio óptimo entre protección y comodidad. Ideal para su uso en fabricación, lavado a presión, pintura, revestimiento o manipulación de fibra de vidrio
  • Tipo de tejido
    PosiWear BA
  • Características
    PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad.
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    662909360625
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    PosiBA
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909360625

Descripción general

Descripción del fabricante
3606/M COBERTURAS DE ROPA POSI
  • PosiWear BA: Breathable Advantage - Tecnología patentada contra partículas secas y aerosoles líquidos sin sacrificar la transpirabilidad.
  • Cremallera frontal de longitud completa y resistencia excepcional para facilitar la colocación
  • Tamaño ANSI para una amplia gama de movimientos
  • Cuando se necesita protección adicional, esta capucha y los tobillos elásticos sin látex hacen el truco para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Cinturilla elástica para un mejor ajuste
  • pelusa extremadamente baja
  • Sin látex
  • Norma ASTM 1670 para penetración en sangre
  • Prueba antiestática NFPA 99
  • Producto de un solo uso