Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Exterior Diámetro4.0000 pulg.
- En general Ancho1.3120 pulg.
- Peso2.6 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Material de la jaulaLatón de máquina
- Código de armonización8482.10.50.08
- Número de Upc del fabricante662293203287
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
- SerieATP
- UPC_NO662293203287
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosElegir American Roller Bearing para sus servicios de reacondicionamiento y repago garantiza que su inversión en rodamientos le proporcionará un valor continuo a sus operaciones durante años.
Ver la documentación