Motion
GRASA PARA MARTILLO ELÉCTRICO CTG

Lubriplate Lubricants Co
POWER HAMMER GREASE CTG

Grasa multiusos POWER HAMMER&CHISEL GRS - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada en complejo de aluminio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos
Artículo MI #03450189
No. Fabricante POWER HAMMER GREASE CTG
Precio24.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
POWER HAMMER GREASE CTG

Grasa multiusos POWER HAMMER&CHISEL GRS - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada en complejo de aluminio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos
Artículo MI #03450189
No. Fabricante POWER HAMMER GREASE CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Martillos eléctricos de alta resistencia
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    268°C/514 °F
  • Punto de inflamación
    215°C/420 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215319008
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    MARTILLO ELÉCTRICO
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215319008
  • Viscosidad
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA PARA MARTILLO ELÉCTRICO L0190-098 CTG 14OZ
  • Amplía enormemente la vida útil del eje y el casquillo
  • Aplicaciones de presión extrema