Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO32
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Grado de AAG10
- Vida útil5 años
- Peso480.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosPascua en la base POE
- AplicaciónCompresores de aire de tornillo giratorio y paleta giratoria, compresores de aire recíproco, motores de turbina, sistemas hidráulicos
- ComposiciónFluido sintético basado en POE
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios•Potencial de intervalos de drenaje prolongados de +10,000 horas •Listo biodegradable (Pw1) •Solución excepcional para mantener limpios los compresores de aire
- Punto de inflamación274°C/525°F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de Upc del fabricante089215493913
- Tipo de aceiteSintético basado en polioléster (POE)
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- UPC_NO089215493913
- Viscosidad32
- Índice de viscosidad125
Descripción general
- Posibilidad de intervalos de drenaje prolongados de +10,000 horas
- Fácilmente biodegradable (Pw1)
- Excelente solvencia para mantener limpios los compresores de aire
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateNSF H1 registrado, grado de maquinaria alimentaria: cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3570 y CFR 172.882.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.