Motion
L0940-062
SYNXTREME AC-46, TAMBOR
Artículo MI #03450193
No. Fabricante L0940-062
Precio11,530.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SYNXTREME AC-46, TAMBOR
Artículo MI #03450193
No. Fabricante L0940-062
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
Precio11,530.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    20
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    481.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Pascua en la base POE
  • Aplicación
    Compresores de aire de tornillo giratorio y paleta giratoria, compresores de aire recíproco, motores de turbina, sistemas hidráulicos
  • Composición
    Fluido sintético basado en POE
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Potencial de intervalos de drenaje prolongados de +10,000 horas •Listo biodegradable (Pw1) •Solución excepcional para mantener limpios los compresores de aire
  • Punto de inflamación
    275°C/527°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215494019
  • Tipo de aceite
    Sintético basado en polioléster (POE)
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215494019
  • Viscosidad
    46
  • Índice de viscosidad
    117

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNXTREME AC-46, TAMBOR
  • Posibilidad de intervalos de drenaje prolongados de +10,000 horas
  • Fácilmente biodegradable (Pw1)
  • Excelente solvencia para mantener limpios los compresores de aire