Motion
MHSHJ3-32D
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #03450239
No. Fabricante MHSHJ3-32D
Precio595.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #03450239
No. Fabricante MHSHJ3-32D
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
Precio595.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Cerrado Ancho  
    11.5 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    15.5 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas garras utilizan el mismo diseño de leva de cuña que el MHS3 , pero agregan un orificio pasante central para un actuador de empuje central opcional. Esta serie también añade una cubierta antipolvo para proteger el medio ambiente. Es uno de los 3 tipos de materiales diferentes. Esto garantiza la liberación adecuada de la pieza de trabajo. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Orificio pasante de 3 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    77 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    62 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Cubierta antipolvo
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHSHJ3-32D MHS, AIRE ESTILO PARRALLEL

También puede gustarle