Motion
1136500

AMES CO.
1136500

True Temper® Mattock - Material de la cabeza de acero, peso de la cabeza de 5 lb, longitud total de 19 in
Artículo MI #03450269
No. Fabricante 1136500
Precio33.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMES CO.
1136500

True Temper® Mattock - Material de la cabeza de acero, peso de la cabeza de 5 lb, longitud total de 19 in
Artículo MI #03450269
No. Fabricante 1136500
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
Precio33.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la cabeza
    5 lb
  • Longitud total
    19 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal
    Acero
  • Tipo de cabezal
    Mattock
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • UPC_NO
    049206113657

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL DE ALFOMBRILLA DE RECOGIDA 1136500 5# SOLAMENTE
  • La cabeza de esterilla de acero forjado en caída de acero con alto contenido en carbono es tratada térmicamente, duradera y tiene un acabado negro pulido
  • Cabezal de recogida versátil de matinal
  • Cuenta con un extremo con una cuchilla de excavación y un extremo con una cuchilla de corte para romper superficies de roca, hormigón o suciedad seca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo