Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro5.1484 pulg.
- Longitud del cilindro2-3/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6-1/4 pulg.
- Agujero Diámetro3.9375 pulg.
- Tamaño del casquilloJS
- Brida exterior Diámetro7.2500 pulg.
- Brida Grosor1.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.3750 pulg.
- Longitud del tornillo2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante7839-3404
- MaterialHierro dúctil
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Capacidad de par55000 pulg.
- UPC_NO698672028097