Motion
45732
Machos de roscar - Serie 113SP , punta en espiral, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 1/4 – 20 , NC, 2 canales
Artículo MI #03452243
No. Fabricante 45732
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar - Serie 113SP , punta en espiral, material de acero de alta velocidad, acabado brillante, tamaño de rosca 1/4 – 20 , NC, 2 canales
Artículo MI #03452243
No. Fabricante 45732
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.185 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    113SP
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    NC

Descripción general

Descripción del fabricante
TAP 45732 , TAPÓN PT EXT. 1/4-20 6" DE OL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo