Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.240 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Serie113SP
- Tipo de toquePunto espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarNC