Motion
N.o 1444 TAMBOR
N.o 1444 Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, +20 a +400 °F
Artículo MI #03452999
No. Fabricante NO. 1444 DRUM
Precio7,122.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 1444 Grasa multiusos - Presión extrema, a base de petróleo, Composición de grasa de aluminio de espesor complejo, Grado 2 NLGI, Tamaño 420 lb, Contenedor de tambor, Color beige, No apto para alimentos, Resistente al agua, +20 a +400 °F
Artículo MI #03452999
No. Fabricante NO. 1444 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,122.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Equipos de minería y canteras de construcción de alta resistencia
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Beige
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    280°C/535 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215422715
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    N.o 1444
  • Rango de temperatura
    +20 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215422715
  • Viscosidad
    626
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 3 %

Descripción general

Descripción del fabricante
NO 1444 55 TAMBOR GAL L0227-040
  • Formulado específicamente para uso en equipos de construcción, canteras y minería de alta resistencia
  • Excelente resistencia al lavado con agua, soluciones de lavado cáusticas y refrigerantes y fluidos de corte utilizados en operaciones de mecanizado
  • Excelente para rodamientos y cadenas de velocidad lenta a moderada que están sujetos a calor, vapor y agua