Motion
01B00394TNP
Fresa de mango de bola - Serie 1MB , Material de metal duro, 1 mm de diámetro de fresa, 4 mm de longitud de corte, 3 mm de diámetro de mango, 38 mm de longitud total
Artículo MI #03453280
No. Fabricante 01B00394TNP
Precio25.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 1MB , Material de metal duro, 1 mm de diámetro de fresa, 4 mm de longitud de corte, 3 mm de diámetro de mango, 38 mm de longitud total
Artículo MI #03453280
No. Fabricante 01B00394TNP
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
Precio25.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    4 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Mango Diámetro  
    3 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1MB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
48564 EM 1MM BN 4FL TIN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo