Motion
110-1226-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda, 162.2 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03453541
No. Fabricante 110-1226-006
Precio2,251.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda, 162.2 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #03453541
No. Fabricante 110-1226-006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,251.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    4293 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Altura total
    5.86 pulg.
  • Longitud total
    8.81 pulg.
  • Ancho general
    5.86 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Rueda, perno 4 ; 139.70 [5.500] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 165.10 [6.500] Círculo de pernos.
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    9.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    582 rpm
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    383 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Rueda
  • Tipo de eje
    Conocido

Descripción general

Descripción del fabricante
110-1226-006
  • 10 desplazamientos
  • Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
  • Diseño fiable y probado
  • Alta eficiencia
  • Opciones de protección medioambiental
  • Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
  • Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles

También puede gustarle