Motion
22851

Sellars
22851

Almohadilla absorbente Eversoak - Material de celulosa, color gris, 15 in de ancho, 19 in de largo, capacidad de absorción de 19.6 gal por paquete, 50 por paquete
Artículo MI #03453629
No. Fabricante 22851
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sellars
22851

Almohadilla absorbente Eversoak - Material de celulosa, color gris, 15 in de ancho, 19 in de largo, capacidad de absorción de 19.6 gal por paquete, 50 por paquete
Artículo MI #03453629
No. Fabricante 22851
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Pesado
  • Dimensiones
    19 x 15 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    19.6 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM E84, EDANA 10.4-02
  • Color
    Gris
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, grasa, fluido hidráulico, aceites, fluido de transmisión, agua
  • Material
    Celulosa
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla

Descripción general

Descripción del fabricante
22851 ALMOHADILLA GROSORA 15X19 11.5W 50/BX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo