Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro6.1880 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/16 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
- Peso6.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796197725
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoGY1115KRRB2
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieYCJ
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796197725