Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1-3/8 pulg.
- Rodillo Ancho1.1250 pulg.
- Peso3.21 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- RPM Máx.1400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15000 lbf
- Capacidad de carga estática radial26600 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- UPC_NO605790211492
Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDORES DE CAM CRSBE-44