Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.400 pulg.
- Diámetro interior4.000 pulg.
- Longitud12 pies
- Peso0.39 lb/pie
Detalles
- AplicaciónSistemas de conductos de frenos, limpieza en seco y secado
- RecubrimientoSilicona
- ColorRojo óxido de hierro
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo
- Material de la mangueraFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2600400012
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa19.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico helicoidal y cable de fibra de vidrio de filamento externo
- SerieBDS Heat-Flex®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 500 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo27.00 psi
Descripción general
- Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a alta temperatura
- El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
- Sin acodamiento
- Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
- No se recomienda para la flexión continua
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
- Precio por pie