Motion
JU120CP0
Rodamiento de bolitas delgado: 12.0000 in de diámetro interno, 12.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #03454014
No. Fabricante JU120CP0
Price$5,986.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolitas delgado: 12.0000 in de diámetro interno, 12.7500 in de diámetro externo, 0.5000 in de ancho, sellado doble, C0
Artículo MI #03454014
No. Fabricante JU120CP0
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
Price$5,986.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Outside Diameter  
    12.7500 pulg.
  • Overall Width  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JU120CPO COJINETE KAYDON
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JU120CP0 ofrece 12.0000 pulg. de diámetro interior, cierre recto de doble sellado, 12.7500 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para procesos estériles.
  • Número de catálogo del fabricante
    JU120CP0
  • RPM Máx.
    540 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Tipo de cojinete
    Contacto radial
  • UPC_NO
    662729290294

Descripción general

Descripción del fabricante
JU120CPO COJINETE KAYDON
  • Acero AISI 52100 con dos sellos, caucho de nitrilo
  • Grosor radial de sección transversal de ancho extra extendido 3/8" x ancho 1/2"
  • KAYDON Precision Clase 1 según ABEC 1F
  • Cojinete de contacto radial (Tipo C): un cojinete de bolas radial de una hilera de diseño convencional
  • Se trata de un conjunto tipo Conrad, lo que significa que se ensambla mediante el desplazamiento excéntrico de la pista interior dentro de la pista exterior, lo que permite la inserción de aproximadamente la mitad de un complemento completo de bolas
  • Aunque el cojinete tipo C está diseñado principalmente para aplicación de carga radial, se puede configurar para aceptar cierta carga axial (empujadura) en cualquier dirección
  • Pero, si el empuje es una preocupación, se debe considerar un conjunto de cojinetes de contacto angular para la aplicación específica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo