Motion
1610 1.11/16

GATES RUBBER CO
1610 1.11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1.6875 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #03454077
No. Fabricante 1610 1.11/16
Price$48.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1610 1.11/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1.6875 in, ranura de chaveta de 3/8 x 3/16 in
Artículo MI #03454077
No. Fabricante 1610 1.11/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/8 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Length Through Bore  
    1 in
  • Outside Diameter  
    2-1/4 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1.6875 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de catálogo del fabricante
    78581711
  • Número de Upc del fabricante
    072053111903
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • UPC_NO
    072053111903
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 1.11/16 CASQUILLO
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
  • Disponible en varios tamaños
  • Incluye tornillos de cabeza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs