Motion
FA 6E con SELLO

LOVEJOY INC
FA 6E W/SEAL

69790403990 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 6, Expuesta, 18.0000 pulg. OD, 7.4100 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #03454641
No. Fabricante FA 6E W/SEAL
Precio7,109.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
FA 6E W/SEAL

69790403990 Vaina de acoplamiento bridada - FA, 6, Expuesta, 18.0000 pulg. OD, 7.4100 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #03454641
No. Fabricante FA 6E W/SEAL
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
Precio7,109.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Manga exterior Diámetro  
    18.0000 pulg.
  • Mono con manga Longitud  
    7.4100 pulg.
  • Peso
    92.00 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904039901
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    FA
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Capacidad de par
    877100 pulg.
  • UPC_NO
    697904039900

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-6E-SLEEVE-W/SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo