Motion
RT1985
Amoladora recta - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #03455093
No. Fabricante RT1985
Precio1,049.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora recta - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #03455093
No. Fabricante RT1985
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
Precio1,049.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    7.60 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.30 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    38.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.50 CV
  • Incluye
    Protector de pinza (serie 1DS )
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
RT1985 RUTOR 1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good