Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.429 pulg. | 36.30 mm
- Diámetro exterior2.4 pulg. | 62 mm
- Longitud total9 pulg.
Detalles
- Calificación beta≥200
- Aplicación de elementosPresión
- Tipo de elementoCartucho
- Material del filtroFibra de vidrio
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras10 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloFluoroelastómero (FPM)
- SerieBetafit - 8700
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación