Motion
XTB25 X 1-1/2

DODGE
XTB25 X 1-1/2

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB25 , 1.5000 en calibre, 4.4375 en Flg OD, 1.8750 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #03455217
No. Fabricante XTB25 X 1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
XTB25 X 1-1/2

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB25 , 1.5000 en calibre, 4.4375 en Flg OD, 1.8750 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #03455217
No. Fabricante XTB25 X 1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB25
  • Diámetro exterior de la brida
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226852
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO XTB25 X 1-1/2 XT
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris